CONTACTOR CABLING ACCESSORY IEC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69102086 品番LAD4BBVG
参考基準価格(税別)¥8,970 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

Schneider Electric LAD シリーズコンタクト・コンタクト・ケーブリング・アクセサリ( LC1D09..d38 コンタクタ用)です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC1D09 〜 d38●範囲:TeSys●コード番号:211-2608 アズワン品番65-7288-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする