DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 39 Ncm DMN29シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69102768 品番DMN29B36G100A
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Nidec 12 V dc / 24 V dcギア式モータ、シリーズDMN29-36G
高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズDMN29 DCモータです。
スパーギアボックス36Gが統合されたブラシモータシリーズDMN29 12 V dc又は24 V dcの定格電圧バージョンを用意 双方向用途向け

仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3 W●出力スピード:40 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:39 Ncm●ギア比:100:1●寸法:37 (直径) x 87.8 mm●許容電流値:420 mA●長さ:87.8mm●幅:37mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:881-4497 アズワン品番65-7361-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする