IC26V-0803-GG4 DILソケット 2.54mm ピッチ 8 ピン 山一電機 69102899

DILソケット 2.54mm ピッチ 8 ピン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード69102899品番IC26V-0803-GG4
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
仕様●極数:8●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:0.3インチ●コード番号:240-5927アズワン品番65-7491-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする