大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
内ねじ付ダウェルピン(TMMDP(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
69103764
品番
16X90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
16
長さ(mm)
90
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
タイプ
内ねじ付き
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69103764
16X90
69164156
16X90
内ねじ付ダウェルピン(TMMDP(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1本)
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました