DINレール取付用端子アクセサリ 取り付けブラケット AB PTIシリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69103784 品番1030137
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,330

Phoenix Contact サポートブラケットには、長さ 81.9 mm、幅 12.2 mm、高さ 46.8 mm が用意されています。このブラケットの色はグレーです。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -60 → 105 ℃ 材質: ポリアミド

仕様●種類:サポートブラケット●シリーズ:AB PTI●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4298 アズワン品番65-7662-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする