6X28 S45CーQ平行ピン(A種(S45C/生地) 大阪魂 69103895

S45CーQ平行ピン(A種(S45C/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 呼び6 注文コード69103895 品番6X28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は呼び・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
呼び6 長さ(mm)28 材質S45C 表面処理生地(または標準) タイプA種

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69103895 6X28 69164287 6X28 S45CーQ平行ピン(A種(S45C/生地) 大阪魂 S45CーQ平行ピン(A種(S45C/生地) 大阪魂 1パック(7本) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3390:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする