大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
S45CーQ平行ピン(B種(S45C/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
呼び
4
注文コード
69103922
品番
4X32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
4
長さ(mm)
32
材質
S45C
表面処理
生地(または標準)
タイプ
B種
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69103922
4X32
69164314
4X32
S45CーQ平行ピン(B種(S45C/生地)
大阪魂
1パック(11本)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました