D-subコネクタ 15極 オス PCBマウント 1箱 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード69104405 品番F15P1G2 / 1731090122
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:173109●コード番号:213-4910 アズワン品番65-7529-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする