D-Subコネクタ 15極 メス PCBマウント 1セット 54個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(54個) 注文コード69104448 品番SDF-V15-213L011
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

Norcomp SDF シリーズは、15 ピン位置のメス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃

仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1654 アズワン品番65-7725-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする