D-subコネクタ 17極 オス ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69104500 品番FMK3G-17W2PA-5937 / 1731140087
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

FCT- D-Subミックスコンタクトプラグキット
FCT製のミックスコンタクトD-Subコネクタキット(はんだ付けプラグコンタクトを含む)のシリーズです。 このキットは、ストレートケーブルエントリ付きニッケルめっきダイキャスト亜鉛フードで構成されています。 フードは組み立てが容易で、ケーブルクランプ、ストレインリリーフ及び4-40 UNCロックねじが付属しています。 ミックスドレイアウトコネクタは、ニッケルめっき上にスズめっきが施された頑丈なスチール製シェルで構成されています。 パワーコンタクトの定格は20 Aで、12 AWG → 16 AWGサイズのケーブルに対応します。 さまざまな電力、及び電力 / 信号レイアウトに対応します。
特長と利点:
高出力コンタクト 組み立てが簡単 頑丈な材質

仕様●極数:17●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:17W2●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●シリーズ:FMK●コード番号:123-7418 アズワン品番65-7674-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする