曜日別特売
SDN76R アイエリア吊戸棚(調味料棚タイプ) クリナップ 69104756

アイエリア吊戸棚(調味料棚タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット間口(mm)750・600仕様R/ステンレスパイプ、S字フック6個付き注文コード69104756品番SDN76R
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様R/ステンレスパイプ、S字フック6個付き高さ(mm)400奥行(mm)300間口(mm)750・600
関連資料:図面(0.27MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする