木柄 スタンプ30 4種セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 種類B 注文コード69105666 品番74957
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,200
販売価格(税別)
1,091
この商品は種類など2種類から選べます 他の種類を見る

かわいい動物デザイン!やる気を引き出すスタンプセット!
子どもたちのやる気を引き出す木製ゴムスタンプの4種セットです。かわいい動物デザインで、スタンプを押すたびに子どもたちの頑張りを応援します。先生や保護者の方におすすめで、勉強や日常のチェックを楽しくサポートします。

セット内容4種(NICE、GOOD、OK、EXCELLENT)各1個 材質ブナ、ゴム 寸法(mm)1個:30×30×32 種類B 適合年齢(歳)5
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする