D-subコネクタコンタクト MH3シリーズ オス はんだ 金めっき

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69105769 品番MH3
参考基準価格(税別)¥5,840 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

Amphenol 20A オスコンタクト( HDA ハイブリッドプラグ用)は、コンタクトに組み立てられた金属製クリップと使用済みのタイプ YC コンタクトを備えています。黄銅に金めっきコンタクトめっきが施されています

仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:MH3●結線方法:はんだ●コード番号:208-5045 アズワン品番65-7789-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする