Dサブコネクタ・パワーコンタクト 172704シリーズ 12 → 14AWG オス 圧着 金めっき 12-14 AWG 172704

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69105830 品番FMP003P106 / 1727040144
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:12-14 AWG です●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:172704●端子サイズ:12 → 14AWG●結線方法:圧着●シリーズ番号:172704●コード番号:207-5902 アズワン品番65-7516-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする