おけいこバックB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69105901 品番74900
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥540
販売価格(税別)
491

中身が飛び出さない通学や習い事にぴったりなおけいこバッグ
かわいい動物デザインのナイロン製おけいこバッグです。マチ付きでA4サイズやおどうぐばこも入るゆったり設計です。ファスナー付きで中身が飛び出さず、通学時も安心。6年生までのクラスと名前が書ける欄付きで整理しやすい仕様です。軽くて丈夫な素材で毎日の通学や習い事におすすめです。
材質:ナイロン。サイズ:約280×430×60mm

用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。 セット内容本体のみ 材質ナイロン 寸法(mm)約280×430×60 適合年齢(歳)5
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする