※商品画像1.

電動昇降テレビスタンド電動昇降&電動首振りタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69106260 品番 LLT-SW7545G(WMA)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

電動でらくらく!離れた場所からでもTVを外すことなく、1mm単位で最大48cmの高さ調節ができます。
リモコン付きで離れた場所からでも操作可能。
左右首振りも電動で、離れた場所からでもお好みの角度に。
床でもソファでも立っていても、シーンに合わせてすぐに調整できます。
圧迫感が少ない壁掛け風スタイル。工事不要で賃貸にもおすすめ。
左右首振り、上下角調整チルト機能付きでさらに見やすい角度に。
VESA規格対応。32〜65インチまでのテレビに対応。
チャイルドロック機能付きで、不意に作動させてしまうことを防ぎます。
左右にそれぞれ45°、最大約90°の角度変更が可能。
USB充電ポート(給電専用)1ポート搭載。

質量(kg)17 大理石調 材質(本体)ベース・棚板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)/支柱部分:スチール/操作部・リモコン:樹脂 定格電圧(V)AC100 耐荷重(kg)テレビ取り付け部:約40/棚板:約5 定格周波数(Hz)50/60 棚板高さ(mm)220/260/300/340/380(5段階調節/ネジ固定式) 適合サイズVESA規格対応の32〜65型テレビ 操作上下:本体ボタンまたは付属のリモコン【電動昇降 上下48cm(1mm単位)】/左右:本体ボタンまたは付属のリモコン【電動首振り左右45度 最大幅90度】 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×45×98〜146 傾き角(°)前後:0/10/20 3段階調節可能(ネジ固定式) 運転連続運行2分30秒、停止18分の設定 棚板寸法(mm)450×250

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする