FCI 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード69106487 品番77311-818-02LF
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

Amphenol FCI BergStik 2.54 mm シュラウドなしヘッダには、表面実装( SMT )、スルーホール( THT )、プレスフィット、スタッキング、ピンインペースト( PIP )タイプが用意されています。1 列 / 2 列設計。ストレート又はライトアングルのオプションが用意され、「分離式」設計の 2 → 72 ポジションがあり、各コネクタは用途のプロファイルに合わせて長さに合わせて切断又は切断できます。最大定格電流は、コンタクトあたり 3 A です。この製品シリーズは、標準サイズで利用可能な 0.25 μ m めっきの BergStik 2.54 mm シュラウドなし垂直ヘッダで拡張されています。さまざまな用途に適した経済的なソリューションになります。また、最大 100 回の挿抜回数も規定されています。BergStik 製品シリーズは、あらゆる電子機器 / 装置に対して基板対基板、電線対基板、ケーブル対基板相互接続ソリューションを提供しています。デュアルエントリを許可します TOP 又はボトムからのかん合 中 2 用途に適し、より柔軟な会議が可能です スタック高の要件が異なる ワイヤラッピングに使用できます はんだの汚染を除去するためのクリーニングが可能です 二重めっき プレスフィット部のスズめっき 基板へのピン挿入が簡単です 保持脚オプション 高い保持力で基板に固定

仕様●シリーズ:BergStik●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:218-0856 アズワン品番65-7541-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする