画像準備中

GelBOX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード69107249 品番207-1433
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は内容量8種類から選べます 他の種類を見る

事前にゲル入りで即使用可能
シリコンフリーのゲル
コネクタを入れて簡単に閉じるだけで湿気・水の侵入を防止
再開封・再施工が可能
ゲルとGelboxの組み合わせでVDEテスト済み

用途WAGO接続コネクタ(シリーズ221, 2273 など)との組み合わせで使用 最高使用温度(℃)連続:105 動作周囲温度(℃)-55〜85 絶縁抵抗5MΩ RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX8(水没状態でも保護) 電圧(kV)定格サージ:2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする