FPC/FFC コネクタ 28極 1mm 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69107564 品番68612814122
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
仕様●極数:28●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:レセプタクル●端子タイプ:ZIF上接点●接続方向:横型●シリーズ:WR-FPC●コード番号:233-9799 アズワン品番65-7498-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする