G2・3/4兼用 液面計 ドラム缶用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69107668 品番EA991JG-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890

JIS規格200Lクローズドラム缶専用
ドラム缶の大栓(G2)小栓(G3/4)どちらにも取付可能
ドラム缶内の液体管理が可能
軽量・リーズナブル
電気や電池も不要
屋内専用
※屋外での使用はしないでください

仕様●取付ねじ:G2"・G3/4"●全長:表示部/120mm フロート/300mm●重量:200g●材質:本体/PE、フロート/PP、その他/ABS●使用液体:オイル・灯油・軽油 ※溶剤や薬品は不可●使用可能粘度:500cP●精度:±5cm●使用温度範囲:0〜60℃●目盛表示:残液30%は黄色表示 残液10%は赤色表示 ※残量65%以上ある場合はフロートが取り出せません アズワン品番65-9341-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする