仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型),A、Bポート管接続口径:(M5) M5ねじ、CEマーキング対応:(-) なし
オプション-
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
シール方式(1) 弾性体シール
ファンクション(B) 高速応答タイプ
コイル定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(M5) M5ねじ
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付