仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型),A、Bポート管接続口径:(M5) M5ねじ、CEマーキング対応:(Q) CE対応品
オプション(-) なし
切換方式(8) 混載用3ポート N.C.
シール方式(0) メタルシール
ファンクション(B) 高速応答タイプ
コイル定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(M5) M5ねじ
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付