EMG検出器は、人体の筋肉細胞が 収縮時に発生する活動電位(筋電位)を電気信号として、人体に装着した表面電極で検出するものです。 筋電位はセンサーで収集、増幅され、フィルタで処理されるためArduinoで認識され、コントロールシステムに入力できます。 スタンバイモードでは、出力電圧は1.5V、筋肉活動をすると信号が上がり、最大3.3Vになります。 3.3V又は5Vシステムで使用できます Grove互換性 使い捨て表面電極/6個