Grove-12キー静電容量式タッチセンサー V3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69111134 品番101020872
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

静電容量式のタッチおよび近接感知センサー
定DC電流静電容量センシングスキームを使用した静電容量センシングモジュールです。0.01pFの分解能で、10pF〜2000pFの静電容量を測定できます。
このセンサーには、Autoconfiguration機能が組み込まれた12個の完全に独立した電極があり、I2Cインターフェースにより信号を検出します。I2Cアドレスは0X5Bから0X5Dまでハードウェアで変更可能です。
このセンサーは、Grove-12 Key Capacitive I2C Touch Sensor V2(MPR121)をアップグレードしたものです。安定性の向上のためヘッドにGNDポートを2つ追加し、配線の短絡を回避するためにフロントピンの間隔を空けました。
10ビットA/Dコンバータ
Autoconfiguration機能が組み込まれた完全に独立した電極
I2C、IRQ付き、電極ステータスの変更を示す割り込み出力
I2Cアドレスはハードウェアで変更可能
12個の電極/静電容量検出入力。そのうちの8個はLED駆動とGPIO用に使用可能
資料:最適なGroveモジュール選択のためのGroveセレクションガイド
用途
PC周辺機器
MP3プレーヤー
リモコン
携帯電話
照明制御

仕様●寸法:60×20×7mm●重量:11g(梱包時)●バッテリー:Exclude●動作電圧:3.3V、5V●動作温度範囲:-40℃〜+85℃●保管温度範囲:-40℃〜+125℃●静電容量範囲:10pF to over 2000pF●分解能:0.01pF●インターフェース:I2C●I2Cアドレス範囲:0x5B、0x5C、0x5D●デフォルトI2Cアドレス:0x5B●セット内容●Grove 静電容量式I2Cタッチセンサー 12キー V3(MPR121)×1●Grove ケーブル ×1 アズワン品番67-0372-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする