メイン
WIZ'A
WIZ'Aの テーブルウェア(卓上備品・食器)
WIZ'Aの 卓上備品・テーブルウェア
WIZ'Aの ピッチャー・ハンドポット
ポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69112130
品番
WZFP-P16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
調理の際に
仕様
IH、ガスコンロ等で使用可能
材質
本体:アルミニウム合金
色
サンドベージュ
容量(L)
ポット満水容量:1.4
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工、底面を除く外面:焼付け塗装
寸法(cm)
16
生産国
中国
底面の厚さ(mm)
2.6