メイン

WZFP-P20 ポット WIZ'A 69112148 WZFP-P20 ポット WIZ'A 69112148 WZFP-P20 ポット WIZ'A 69112148

ポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69112148 品番WZFP-P20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,967
販売価格(税別)
1,788
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途調理の際に 仕様IH、ガスコンロ等で使用可能 材質本体:アルミニウム合金 サンドベージュ 容量(L)ポット満水容量:2.7 表面処理フッ素樹脂塗膜加工、底面を除く外面:焼付け塗装 寸法(cm)20 生産国中国 底面の厚さ(mm)2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする