曜日別特売
PR3455 おろし器 WIZ'A 69112166

メイン

PR3455 おろし器 WIZ'A 69112166
PR3455 おろし器 WIZ'A 69112166
PR3455 おろし器 WIZ'A 69112166

おろし器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード69112166品番PR3455
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
用途
薬味等をおろす際に
仕様よくすれるおろし目、素材の風味を損ないにくいセラミック製、器の底にすべり止めが付いているので片手でおろせる、においや色付きがしにくい材質本体:磁器 すべり止め:シリコンゴムホワイト生産国中国
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする