曜日別特売
A241 フォーク WIZ'A 69112227

メイン

A241 フォーク WIZ'A 69112227
A241 フォーク WIZ'A 69112227
A241 フォーク WIZ'A 69112227

フォーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個形状ケーキフォーク注文コード69112227品番A241
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
仕様燕三条製材質本体:ステンレス鋼形状ケーキフォークシルバー頭部寸法(mm)約80×30爪数4食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする