メイン
WIZ'A
フォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
形状
デザートフォーク
注文コード
69112245
品番
A243
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
燕三条製
材質
本体:ステンレス鋼
形状
デザートフォーク
色
シルバー
頭部寸法(mm)
約60×23
爪数
4
食器の種類
洋食器