ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 光
UVチェックビーズ(紫外線感知ビーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50g)
注文コード
69112498
品番
S75-3627
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
アクセサリなど、楽しみ方いろいろ!
フォトクロミックという発色原理を使ったビーズ。通常は白色ですが、紫外線に当てると数秒でさまざまな色に変色します。紫外線の当たらない場所におくと白色に戻ります。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約8(外径)×3(内径)×6
波長(nm)
発色波長:300〜360
入数
約250個(約50g)
使用可能回数
白⇔各色、約50000回以上
注意
※ロットにより色が変更になる場合があります。