SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(4) AC220/AC230(50/60 Hz)
管接続口径
(C4) Φ4用ワンタッチ管継手
切換方式
(3) N.C. 弾性体シール
注文コード
69112585
品番
VQZ232-4YB1-C4-Q
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・切換方式
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(C4) Φ4用ワンタッチ管継手
コイル定格電圧(V)
(4) AC220/AC230(50/60 Hz)
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
切換方式
(3) N.C. 弾性体シール
ねじの種類
(-) Rc
ファンクション
(-) 標準タイプ
仕様
コイル電圧:(4) AC220V/AC230V(50/60 Hz)、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル、手動操作方法:(B) ロック式(要工具形)、IP65対応:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応品
オプション
(-) なし
ポート数
3
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。