ふでDEまんねんパック 紺

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69112884 品番120150040
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

「ふでDEまんねん」は筆の扱いが苦手な方でも、ペン先の形状を反り返らせた特殊な形状によって簡単に筆文字が書ける万年筆です。
ペン先を立てるとより細字に、ペン先を寝かせるとより太字に、筆記角度により文字の太さを自由に変える事が出来ます。
気軽に1本で細字/太字のふで文字が書ける、多用途の万年筆です。
筆よりも握りやすく、書きやすい!と圧倒的な人気です。今回新たに好みで選べるペン先曲げ角度の違う2タイプをラインナップしました。(紺と若竹)
「紺(ペン先角度40度/110127740」は、ペンを寝かせて書く方におすすめです。

材質蓋・胴・大先:AS樹脂 方式コンバーター・カートリッジ両用式 本体寸法(mm)Φ15.0×169 本体質量(g)12 ペン先特殊ペン 材質(ペン先)ステンレス・特殊ペン(ペン先角度 40度)/金色メッキ仕上げ 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする