仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式 (要工具型)、IP65対応:-,A、Bポート管接続口径:(M5) M5ねじ、CEマーキング対応:(-) なし
オプション(-) なし
コイル定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(1) 2位置シングル
管接続口径(M5) M5ねじ
シール方式(1) 弾性体シール
ねじの種類(-) Rc
ファンクション(R) 外部パイロット仕様