仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式 (要工具型)、IP65対応:-,A、Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、CEマーキング対応:(Q) CE対応品
オプション-
コイル定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
シール方式(1) 弾性体シール
ねじの種類(-) Rc
ファンクション(-) 標準形