仕様コイル電圧:(4) AC220V/AC230V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-,A、Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、CEマーキング対応:(-) なし
オプション(-) なし
コイル定格電圧(V)(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
リード線取出方法(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(8) 混載用3ポート N.C.
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手
シール方式(0) メタルシール
ねじの種類(-) Rc
ファンクション(-) 標準形