折りたたみ置き配バック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69115475 品番TROB-3748(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998

折りたたみ式の置き配バックで使用しないときはコンパクトな片手サイズになります。
ベルトが付いているのでドアノブにかけておけます。
表面に宅配業者様への説明メッセージが印字されています。
荷物が落ちないよう固定できるバンドが付いています。
バックルが付いているので簡単に設置できます。
段ボールを捨てる時にも便利です。

用途不在時も荷物が受け取れる置き配バック 材質ポリエステル ブラック 質量(g)200 寸法(cm)展開時:37.5×97(ベルト含まず) 折りたたみ寸法(cm)13×24.5(ベルト含まず)
注意
※生鮮食品、貴重品、現金などは受け取ることはできません。
※完全防水仕様ではありませんので、雨の当たる場所では使用しないでください。
※ベルトを吊り下げた状態で、3kg以上の負荷をかけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする