管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ管継手
コイル定格電圧(V)(5) 24 DC
リード線取出方法(Y) DINターミナル
切換方式(1) N.C. メタルシール
ねじの種類(F) G
ファンクション(R) 外部パイロット
仕様コイル電圧:(5) 24 VDC、リード線取出し方法:(Y) DINターミナル、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応品:(Q) CE対応品
オプション(-) なし
ポート数3