管接続口径(N7) Φ1/4用ワンタッチ管継手
コイル定格電圧(V)(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(3) N.C. 弾性体シール
ねじの種類(T) NPTF
ファンクション(-) 標準
仕様コイル電圧:(3) 110 VAC[115 VAC](50/60 Hz)、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応品:-
オプション(-) なし
ポート数3