管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ管継手
コイル定格電圧(V)(1) 100 AC(50/60 Hz)
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(3) N.C. 弾性体シール
ねじの種類(-) Rc
ファンクション(R) 外部パイロット
仕様コイル電圧:(1) 100 VAC(50/60 Hz)、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応品:-
オプション(-) なし
ポート数3