VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(6) 12 DC 管接続口径(02) 1/4 切換方式(4) N.O. 弾性体シール 注文コード69118429 品番VQZ342-6G1-02T
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・切換方式など179種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(02) 1/4 コイル定格電圧(V)(6) 12 DC リード線取出方法(G) グロメット 切換方式(4) N.O. 弾性体シール ねじの種類(T) NPTF ファンクション(-) 標準 仕様コイル電圧:(6) 12 VDC、リード線取出し方法:(G) グロメット、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応品:(-) なし オプション(-) なし ポート数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする