大阪魂
六角ウエルド袋ナット(P付(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69119313
品番
M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ
0.8
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目
寸法H(mm)
5
寸法t(mm)
0.8
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
11
寸法G(mm)
9.2
寸法h(mm)
0.5
寸法f(mm)
0.2~1.0
寸法t'(mm)
0.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69119313
M5
69179705
M5
六角ウエルド袋ナット(P付(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(5個)
¥
519
税込
¥
571
注文コードが変更になりました