HS1T-VC44ZSM-G HS1T 安全基準インターロックスイッチ 1NC 1NO Type 2 Lock IDEC(和泉電気) 69120365

HS1T 安全基準インターロックスイッチ 1NC 1NO Type 2 Lock

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69120365品番HS1T-VC44ZSM-G
参考基準価格(税別)¥51,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking force
The head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operation
Mechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressed
Spring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from loosening
No need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations

仕様●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1658アズワン品番65-7798-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする