IC BUFFER NON-INVERT 6V 14SOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69121528 品番SN74HC126NSR
参考基準価格(税別)¥72 販売価格(税込) ¥75
販売価格(税別)
68

IC BUFFER NON-INVERT 6V 14SOP

仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V〜6V●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO アズワン品番67-0485-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする