IC DATA SELECT/MULTPL 4X2:1 16SO

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69121607 品番SN74LV157ANS
参考基準価格(税別)¥82 販売価格(税込) ¥86
販売価格(税別)
78

IC DATA SELECT/MULTPL 4X2:1 16SO

仕様●タイプ:データセレクタ/マルチプレクサ●回路:4 x 2:1●独立回路:1●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●電源:単電源●電圧 - 供給:2V〜5.5V●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO アズワン品番67-0409-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする