IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16TSSOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69121625 品番SN74HC139PW
参考基準価格(税別)¥72 販売価格(税込) ¥75
販売価格(税別)
68

IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16TSSOP

仕様●タイプ:デコーダ/デマルチプレクサ●回路:1 x 2:4●独立回路:2●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電源:単電源●電圧 - 供給:2V〜6V●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOP アズワン品番67-0409-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする