IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69121659 品番SN74LVCH16374ADGGR
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP

仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:150MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.5ns @ 3.3V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.65V〜3.6V●電流 - 静止(Iq):20μA●入力静電容量:5pF●動作温度:-40℃〜125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅) アズワン品番67-0410-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする