IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69121686 品番SN74ALS534AN
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP

仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:35MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:16ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●電圧 - 供給:4.5V〜5.5V●電流 - 静止(Iq):19mA●入力静電容量:-●動作温度:0℃〜70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm) アズワン品番67-0408-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする