IC GATE NAND OPEN 4CH 2-IN 14SOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69121729 品番SN74LS38NSR
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2●特長:オープンコレクタ●電圧 - 供給:4.75V〜5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:-、24mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:32ns @ 5V、45pF●動作温度:0℃〜70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0441-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする