IC INVERTER 2CH 2-INP SOT23-6

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69121774 品番SN74LVC2G14DBVR
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:2●入力数:2●特長:シュミットトリガ●電圧 - 供給:1.65V〜5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.3V〜1.4V●論理レベル - 高:1.4V〜3.7V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.3ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃〜125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SOT-23-6●パッケージ/ケース:SOT-23-6 アズワン品番67-0450-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする