IC INVERTER 6CH 6-INP 14TSSOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69121790 品番SN74HCT04APW
参考基準価格(税別)¥84 販売価格(税込) ¥88
販売価格(税別)
80
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

IC INVERTER 6CH 6-INP 14TSSOP

仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:6●入力数:6:-●電圧 - 供給:4.5V〜5.5V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:4mA、4mA●論理レベル - 低:0.1V〜0.26V●論理レベル - 高:3.98V〜4.4V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:16ns @ 5.5V、50pF●動作温度:-40℃〜85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0409-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする